スパイラル型蛍光灯ハンドランプGREAT TOOL翌々日出荷
インバーター式だから瞬間点灯。蛍光灯だから明るく鮮やかです。2か所フック付きです。白熱球100Wの約1.2倍の明るさです。
用途屋内専用の照明として電球の種類蛍光灯設置場所屋内定格消費電力(W)32本体寸法(mm)750×150×150材質ABS/PC定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)5000口金E26コード長さ(cm)30品番GTEFD-32(付属電球)適合品番GTLE-20C/GTLE-30C/GTEFD-32(ご使用可能電球)