充電タイプワークランプ (3) ワークランプ・ハンドランプ部品 (1) カテゴリ: ワークランプ・ハンドランプブランド: LED LENSERすべて解除
AF2R Work LED LENSER 当日出荷
Ledlenser AF2R Work は、レッドレンザーのエリア ライトの最小モデルです。5段階に調整可能な白色光で、ヒューズボックスや車のエンジンルームなど、作業エリアを照らします。2段階に調整可能な赤色光は周囲へ位置を知らせる認識灯としても使用可能です。耐衝撃保護等級IK07の堅牢なアルミニウム製ハウジング筐体で、シリコン製のフックやマグネット、ベルクロなどで様々な位置に柔軟に取り付け可能です。充電中の点灯も可能です。
付属品 専用充電池(内蔵)、ポーチ、USB-Cケーブル、シリコン製フック、ベルクロ トラスコ品番 652-7513 材質 アルミニウム合金 幅(mm) 38 高さ(mm) 248 奥行(mm) 46 全光束(Lm) 50~1000(5段階) 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7000 電源タイプ USB-C 点灯時間(時間) 1.75~35(5段階)
LEDワークライト W7R Work LED LENSER 当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g) 約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×143×45 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) フック ○ 充電時間(時間) 3.5 光束(Lm) 【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV 使用場所 屋内外 マグネット ○ 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
LEDワークライト W6R Work LED LENSER 当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g) 約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×143×45 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) フック ○ 充電時間(時間) 3.5 光束(Lm) 【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所 屋内外 マグネット ○ 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
Powerbank Flex10 LED LENSER 当日出荷
Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。
交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。
専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較)
充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
適合機種 H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 54×235×29 本体質量(g) 約235(電池含) 使用電池 専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本 充電時間 4h 付属品 専用充電池(502262)×2、USBケーブル トラスコ品番 333-4875 防塵防水性能 IP65
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品 ページ: 1/ 3
リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込 ¥ 2,748 ¥ 2,498 バスケットへ