ワークランプ・ハンドランプ :「ledライト マグネット付」の検索結果
関連キーワード
最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。
全長(mm)505(最大)/177(収納時)
質量(g)92
連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)
光源100Lm
充電時間(時間)約2.5
防水仕様(防錆防水)IP65
調光方式2段階(Hi・Lo)
充電端子USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23
質量(g)85
連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95
充電端子USB Type-C
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
調光は無段階のダイヤル式を採用しました。
本体右側面にあるノブで調色が可能です。
グリップ底部に強力マグネットを装備しました。
360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。
吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など
質量(g)310
連続使用時間(時間)1.6(2色)
防塵防水性能IP5X
充電時間(時間)2.8
明るさ(Lm)900(2色)
充電端子USB micro-B
1本
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
無段階で90度回転できるフレキシブルヘツド。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。底面はマグネット付き。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)90
連続使用時間(時間)【強】2.5
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)【強】350
調光方式2段階(強・弱)
充電端子USB Type-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。