ワークランプ・ハンドランプ :「実験器具 ガラス管」の検索結果
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。
本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など
電球の種類LED
設置場所屋内用
特殊用途防水
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP67
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
付属品専用充電アダプター
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.86MB)
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。