ワークランプ・ハンドランプ :「放電」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など 電球の種類LED 設置場所屋内用 特殊用途防水 付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP67 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります