ワークランプ・ハンドランプ :「LEDハンディライト」の検索結果
関連キーワード
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
マグネット有り
ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。
トラスコ品番194-7844
材質/仕上PC、ネオジム磁石
質量(g)78
アズワン品番64-8618-74
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
マグネット背面マグネット内蔵
付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ
材質(本体)ポリカーボネート
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)5700
フラッシュ2秒間長押し
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。
本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
マグネットネオジウム磁石
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。