ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ嵯峨電機工業当日出荷
本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。
防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。
27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。
グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
消費電力(W)27電球の種類コンパクト蛍光灯仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3電源(V)100保護構造IP66明るさ(Lm)1550
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
ページ: 1/ 3