ワークランプ・ハンドランプ :「直管LED蛍光灯」の検索結果
関連キーワード
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。
付属品H-50×2
幅(mm)Φ53
電源(V)AC100
光源色色温度5500K
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。