マグネット付・生活防水型
レジャーに、非常時に大活躍
携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし)
質量(g)約155
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150)
保護等級防水
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.2
フックフック
充電時間(時間)約3.5
耐衝撃性1m
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示)
充電可能回数500回未満
使用場所屋内外
マグネットマグネット
明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光
防水保護等級IPX3
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13
バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー
充電時間約3時間
防塵防水性能IP66相当
点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯
耐衝撃性5m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP)
照射距離(m)最大約2(4TOP)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36
色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示)
付属品USB/TYPE-Cコード
質量(g)578
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh)
充電時間(時間)約4
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
使用場所屋内
明るさ(Lm)2300
防水性IPX3相当
照射距離(m)最大約20
電球の種類LED
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デュアル面発光で最大550ルーメンの明るさ!
目にやさしい「暖色」と「白色」のデュアル面発光・広範囲を明るく照らす「COB LED」搭載・超軽量、コンパクト・手をかざしてスイッチ操作可能な非接触式センサー付
仕様充電インジケーター:充電中→青色点滅(4段階表示)/充電完了→青色点灯、センサーインジケーター:センサーモード起動中→赤色点灯
付属品USB/USBTypeCコード
質量(g)約115
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×48×45
バッテリー3.7V リチウムイオンバッテリー(1800mAh)
充電時間(時間)約3
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
使用場所屋内
明るさ(Lm)550
防水性IPX4
照射距離(m)白色+暖色:最大約20(単色:10)
電球の種類LED
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型・軽量ポケットサイズの充電式LEDライト!。クリップ部分は最大270°回転!。マグネット付でフラッシュライト・ワークライト兼用です。
付属品USB / USB TypeCコード
質量(g)約64
バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(600mAh)
充電時間約1時間
点灯方式Low(COB) → High(COB) → Top → OFF
耐衝撃性1m
充電可能回数500回未満
明るさ(Lm)(High)約250/約2h、(Low)約100/約5h、(Top)約80/約6h
折りたたみ寸法(mm)32×105
防水性IPX2
照射距離(m)(COB)10、(TOP)50
インジケータ【充電】3ブロック(満充電時→全点灯)
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。