ワークランプ・ハンドランプ :「led 100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります