ワークランプ・ハンドランプ :「吊り下げ用フック」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。
適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度
質量(kg)0.6
電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh
充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)
連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間
サイズ(mm)W376×D376×H358
定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。