1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源のない場所や停電・災害時に!! 割れにくい!高い耐衝撃性を持つポリカーボネート製。 虫が寄りにくい!紫外線防御率(%)をカットした低誘虫性です。 熱くならない!熱の発生が少なく、白熱球のように熱くなりません。
用途建設現場、トンネル工事、イベント会場、停電や災害時 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)14 フックフック 仕様防雨型ON/OFFスイッチ付 付属品ACアダプター(入力:100~240(50/60Hz)、出力:DC15V 4A)、Φ50フック全長(mm)×2個 全長(mm)1475 質量(kg)1.4 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 照度(Lx)430(1m) バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)11.1 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 充電電圧(V)100/200(50/60Hz) 充電時間(時間)6 アズワン品番64-3182-02 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)2030 連続点灯時間(時間)6.5 照射角度(°)(左右)1/10ビーム角:160、(上下)1/10ビーム角:240
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング