1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。 先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。 明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。 充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4(AC100V充電時) バッテリー容量(mAh)1500 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) 電球の種類COB型LED 連続点灯時間(時間)約4(強) バッテリー寿命約500回 調光範囲2段階
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります