ワークランプ・ハンドランプ :「led 点滅 器」の検索結果
電源がとれない暗所での作業時に最適なUSB充電式LEDライトです。点灯パターンを3モード搭載。500Lmのハイモード、200Lmのローモードに加え、危険を知らせる赤色点滅に切り替えられます。緊急停車時に後続車の追突防止対策として赤色点滅で存在をアピールできますので、有事の備えにも安心です。内蔵電源はモバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電も可能です。
用途投光器:電源がとれない暗所での作業時に。非常灯:後続車の追突防止対策として。USB出力:モバイルバッテリーとしてスマートフォンの充電に
付属品充電用USBケーブル(1m)、取扱説明書
質量(g)580
出力USB:DC5V、1.0A、3100mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×52×205
光源COB型LED、SMD型LED×36(赤色点滅部)
使用電源リチウムイオン充電池、DC3.7V、4400mAh
充電時間(時間)約4
設置場所屋内/屋外
モード強・弱・赤色点滅
明るさ(Lm)点灯強:500、点灯弱:200
使用時間(時間)強:3.5、弱:5、赤色点滅:48
取扱説明書(0.95MB)
電球の種類LED
バッテリー寿命約500回
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。