ワークランプ・ハンドランプ :「充電式LEDライト」の検索結果

関連キーワード
179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g)45 消費電力(W)6 電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W)6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61 フックフック 充電時間(時間)2 設置場所屋内 アズワン品番65-0295-50 マグネット強力マグネット 明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140 USBタイプtype-C 電球の種類LED 充放電回数(回)500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)最大800(メインライト/強) 寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強) 質量(g)193 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネットマグネットあり 電球の種類LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)48 連続使用時間(時間)2.3(強) 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内・外 明るさ(Lm)350(強) 電球の種類LED 充電端子USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

アックスブレーン充電式LEDライト
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示) 付属品USB/TYPE-Cコード 質量(g)578 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh) 充電時間(時間)約4 耐衝撃性1m 充電可能回数500回未満 使用場所屋内 明るさ(Lm)2300 防水性IPX3相当 照射距離(m)最大約20 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト) 充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh 照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト) 連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度 調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。 全長(mm)505(最大)/177(収納時) 質量(g)92 連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時) 光源100Lm 充電時間(時間)約2.5 防水仕様(防錆防水)IP65 調光方式2段階(Hi・Lo) 充電端子USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト
エコ商品
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金) 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:USBケーブル(Type C)。背面(クリップ部)と底面にマグネット付き。調光スイッチ(+-)を長押しする事で明るさの無段階調光が可能。作業環境に応じて細かい調整が可能です。
材質樹脂 寸法(mm)32×60×185 質量(g)157 電源リチウムイオン電池(本体内蔵) 照明装置メイン:COB LED トップ:LED 使用電池リチウムイオン電池 (USBケーブル付) 連続点灯時間メイン:320~4 トップ:345~5.5 防塵防水性能IP54 照射モードトップライト点灯→メインライト点灯→消灯 充電時間(時間)5 使用場所屋内 マグネット 明るさ(Lm)メイン:6~650 トップ:3~280 電球の種類LED
1個(1個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1/4マイル(400m)の長い照射距離を誇ります。極端な距離での照明対象が必要とされる屋外での使用に最適です。革新的なリフレクターデザインにより、驚異的なビーム距離と同時に、近距離での有用なフラッドパターンを実現しています。COB内蔵により、センタースポットよりさらに広い白色光と、赤色光のフラッドモードが追加されました。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモード選択ができ、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚マウント、キャリーランヤードを内蔵。耐久性の高いPA66、ゴム、航空機用アルミニウムを採用。
付属品充電ケーブル、ランヤード トラスコ品番368-4261 材質ABS樹脂、アルミニウム 幅(mm)93 サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ 高さ(mm)180 奥行(mm)60 電源(V)5 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)500 最大点灯時間6時間
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

全ての過酷な現場で働く人の為に!~プロが認めるタフネス仕様~。LED作業灯第4弾。最新技術で効率UP。電池そのまま明るさ増加。可動式マグネットで照射角度は自由に調整。格段に明るいスポットライト
付属品肩掛けベルト、吊り下げフック、バッテリーユニット、ACアダプタ 光源(ワークライト)高輝度白色LED42個、(スポットライト)超高輝度白色LED(5Wタイプ)1個 使用電池充電式ニッケル水素電池(7.2V・2200mAh) 照度(Lx)(ワークライト)1500以上/30cm、(ワークライト(弱))500以上/30cm、(スポットライト)50000以上/30cm 防塵防水性能IP44相当 ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz) 充電時間(時間)約4.5 MIL規格MIL-STD-810H-516.8 準拠 電球の種類LED 充放電回数(回)500以上 連続点灯時間(時間)(ワークライト)約5、(ワークライト(弱))点灯:約15、点滅:約20、(スポットライト)約5
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。
付属品USBケーブル(Type-c) 質量(g)42 タイプ屋内型 電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87 首振角度(°)クリップ部:360 色温度(K)側面:6250/底面:6000 使用電球LED 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10 ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50 寿命50000時間(約500回) 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60 点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外) 光源色側面:昼光色/底面:昼光色 充電時間(時間)4 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)77 定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23 質量(g)85 連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)1.5 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95 充電端子USB Type-C
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E18R V2.0
自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです。手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです。バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます。底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます。防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です。
用途屋内・屋外作業。アウトドア。災害備蓄 トラスコ品番595-2961 セット内容専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本)、USBType-C充電コード、ストラップ、スペアOリング、取扱説明書 幅(mm)22 高さ(mm)67 奥行(mm)22 電源専用リチウムイオン充電池ARB-L16-700P(1本付属) 保護等級IP68 充電時間約1時間20分 光源色(Luminus社製)SST40クールホワイトLED 明るさ(Lm)最大1200 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大146 落下耐久(m)約1
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451 セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書 材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理 幅(mm)26.5 高さ(mm)140.7 奥行(mm)25.5 電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式) 保護等級IP68(水深2m) 充電時間約2時間30分 光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載 明るさ(Lm)最大1700 照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時) 点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番561-4027 セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード 幅(mm)40 全長(mm)195 ブラック 高さ(mm)195 奥行(mm)40 明るさ(Lm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)24
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途普段使い。アウトドア。災害備蓄品 トラスコ品番595-2960 セット内容USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書 材質Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工 幅(mm)26 グレー 容量専用充電池(内蔵・400mAh) 高さ(mm)52.5 奥行(mm)13 電源200mAhリチウムポリマーバッテリーx1 保護等級IP66 光源色白色LED2個、赤色LED1個 明るさ(Lm)最大500 平均寿命(時間)約50000 照射距離(m)最大90 点灯時間(時間)約30(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17 電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g)約23 保護等級IPX3(防雨形) 光源LED ※交換不可 充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 防塵防水性能IP54 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)60 連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト) 防塵防水性能IP2X 充電時間(時間)2.5 使用場所屋内、屋外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト) 電球の種類LED 充電端子USB Type-C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

充電式LEDスティックライト SK11 動画あり
携帯に便利な充電式LEDライトです。発光効率の高いSSC(ソウルセミ)製チップ型LEDを搭載しています。小型、軽量で携帯に便利です。360度回転式吊り下げ用フック付き(上下2個)です。置いても転がりにくい六角エンド形状です。充電式バッテリーを採用しているため電池などを変えずに使用でき、経済的です。
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具。 仕様リチウムイオンバッテリー内蔵 付属品充電アダプター 電圧(V)3.7×2セル=7.4 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)1500 照射角65度広角タイプ 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル 質量(g)314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255 首振角度(°)前後180 バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx)スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)1 電池寿命約500回 充電時間(時間)3.5 LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番64-9175-93 LED寿命(時間)4000 マグネットマグネット/フック RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDスリムライト
エコ商品
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249 幅(mm)325 厚さ(mm)10 ブラック×ブルー 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh 入力micro-B 5V1A フック 充電時間(時間)約4 光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360) 使用場所屋内外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類COB-LED 点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。 寸法(mm)460×110×23 質量(g)140 連続使用時間(時間)2 防塵防水性能IP54 明るさ(Lm)最大320 調光方式2段階(強/弱) 充電端子USB Type-C
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ハート電機サービス充電式LEDマルチライト
エコ商品
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41 ブラック×ブルー 奥行(mm)41 出力USB-A 5V1A 入力USB-C 5V1A 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類SMD-LED
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番257-2870 幅(mm)46 高さ(mm)230 奥行(mm)31 電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級IP65 充電時間3.5時間 光源色昼光色 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)500 適正電圧(V)100/200 電球の種類LED 最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
9,998 税込10,998
欠品中

調光は無段階のダイヤル式を採用しました。 本体右側面にあるノブで調色が可能です。 グリップ底部に強力マグネットを装備しました。 360度自在に回転するので、お好みの角度で固定が可能です。 吊り下げ用のフックを2個付、本体常備には微弱なマグネット付、狭小スペースに落とした小部品を拾い上げることが出来ます。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g)310 連続使用時間(時間)1.6(2色) 防塵防水性能IP5X 充電時間(時間)2.8 明るさ(Lm)900(2色) 充電端子USB micro-B
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト) 充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh 照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W 照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 保護等級IP65 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 使用電球白色LED(交換不可) バッテリー電圧(V)7.4 設置場所屋内外兼用 電球の種類LED
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19 本体質量(g)約60 全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱 コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh 照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱) 連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱) 防塵防水性能IP64 充電時間(時間)約2.0 明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱) 照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13 バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間 防塵防水性能IP66相当 点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯 耐衝撃性5m 充電可能回数500回未満 明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP) 照射距離(m)最大約2(4TOP) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36 色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト) 充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh 照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5~16時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W 照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20~300ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

小型軽量+薄型で、自動車や機械の整備・メンテナンスに最適な薄型LED作業灯です。わずか6mmの薄型ライト部は、隙間や奥まった場所にも差し入れて照らせます。 ライト部分は前後に最大120度、垂直方向に180度角度調整ができ、作業場面に合わせて調整できます。 底面マグネットで、鉄製の柱や面に取付固定できるので、両手で作業ができます。吊り下げフックも装備しています。 USB-ACアダプタで充電できます(USB-ミニB(ライト本体側))。
用途自動車、機械の点検、整備用LED作業灯照明。 電球の種類LED 仕様二重絶縁構造 出力8.4V、0.9A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×40××55 本体質量(g)245 バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)【中心】メイン:100(1m)25(2m)10(3m)5(4m)3(5m)、トップ:15(1m)4(2m)2(3m)1(4m)0.5(5m) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1500 照射角広角65度照射
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません) 質量(g)160 連続使用時間(時間)2.5(強) 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)3 明るさ(Lm)【強】1200 調光方式4段階(強・中・弱・エコ) 充電端子USB Type-C
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB) トラスコ品番555-3987 材質本体:アルミ、充電台:樹脂 幅(mm)42 全長(mm)176 高さ(mm)172 電源3.6V専用充電電池(1個)付属 保護等級IPX4 充電時間(時間)10 外径(mm)43 明るさ(Lm)150~750 点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります