照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)460
コード長さ(m)5
全長(mm)448.5
電源(V)100
消費電力(W)8
適合FL-8EX-N
保護構造IP66
点灯方式インバーター
耐水性耐水タイプ
材質(外筒)ポリカーボネート
電球の種類蛍光灯
特殊用途耐水
光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。
電球の種類LED
トラスコ品番855-4835
材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。