ワークランプ・ハンドランプ :「LED水銀灯」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンピースLEDハンガーライト
エコ商品
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に 質量(kg)4.2 消費電力(W)63 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 照度(Lx)3200(1m) 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼白色 平均寿命(時間)【球】約50000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料チラシ(3.53MB) ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145 防水性IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)9000
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング