ワークランプ・ハンドランプ :「ledライト マグネット付」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付・生活防水型 レジャーに、非常時に大活躍 携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ 広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし) 質量(g)約155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150) 保護等級防水 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.2 フックフック 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性1m バッテリー容量(mAh)2000 充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示) 充電可能回数500回未満 使用場所屋内外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光 防水保護等級IPX3 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。 全長(mm)505(最大)/177(収納時) 質量(g)92 連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時) 光源100Lm 充電時間(時間)約2.5 防水仕様(防錆防水)IP65 調光方式2段階(Hi・Lo) 充電端子USB Type-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など 電球の種類LED 設置場所屋内用 特殊用途防水 付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP67 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 フックフック、マグネット 付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし) 質量(g)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33 バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回未満 明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP) 防水性IP44相当 照射距離(m)最大約20(TOP) 連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP) 落下衝撃(m)1
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。 本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 (H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。 充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合) 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど) 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 マグネット背面マグネット内蔵 付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ 材質(本体)ポリカーボネート 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります