「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)
高輝度・高効率100W×2灯タイプ
灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます
雨中でも安心の屋外防雨型
ガードネット付
調光電線プラス2m付
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
質量(kg)11.5
摘要屋外用、灯体のみ
定格100V・200W(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100W高輝度LED×2
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
アズワン品番64-4652-99
明るさ(Lm)27000
調光方式無段階調光
電球の種類LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
「単管クランプ」「床置き」「三脚スタンド」と
1台でマルチに使えます。
定格消費電力(W)150
仕様マルチタイプ用スタンド単管クランプ(Φ48.6)
質量(kg)5.7
寸法三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)単相200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×271×212
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)0.75
照明装置150Wメタルハライドランプ付(MD150CE-W型)
芯数3
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
設置場所屋外
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。