絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • 三共コーポレーション(2)
  • 三菱電機(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • 長谷川製作所(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
  • 20000~30000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
消費電力(W)
  • 80~90未満(1)
  • 200~300未満(1)
防水性能
  • 防噴流(1)
防噴流
芯数
  • 2芯(1)
  • 2芯・3芯兼用(2)
2芯・2芯・3芯兼用
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スタンド式投光器 :「led 1w 明るさ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器 ハタヤリミテッドマルチスタンドタイプ 100W軽便LED投光器ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から23日以内出荷
「床置き」「単管クランプ」「三脚スタンド」と1台で便利に使えるマルチスタンドタイプです。明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。防護カバー付点灯スイッチ(GLF-105KSWのみ)床を傷つけないゴム脚付です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。バイスでガッツリ固定(ツカミ幅98mm)前面ガード付です。飛散防止前面カバー付です。(耐衝撃性樹脂)2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。
質量(kg)4.5定格100/90(V/W)(50/60Hz)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源90W(高輝度LED)電線仕様VCT 0.75mm2×3C(接地付)関連資料(1.24MB)
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個タイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85
屋外用LEDライトスタンド ハタヤリミテッド屋外用LEDライトスタンドハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類LED使用場所屋外防塵防水性能IP55 防雨型消費電力(W)200明るさ(Lm)主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000付属品汚れ防止用養生カバー・養生パッド質量(kg)17.8周波数(Hz)50/60兼用定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様-長さ(m)10照明装置60W LED×3、20W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000(昼白色)電線仕様-太さ(mm2)2アズワン品番64-4653-07
82WLEDライトスタンド ハタヤリミテッド82WLEDライトスタンドハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
15W直管形LEDを4本+22W LED上部灯。 独立照明スイッチ付 。 スタンドベース部は折りたたみ式。 寝かして収納可能。 また段積み収納可能。 コンセント付なので電動工具も使えます。 また連結点灯が可能(10灯まで)。 耐衝撃性樹脂製照明グローブカバー。 グローブパイプ内防塵仕様。 Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。 汚れ防止用養生カバー&パッド付属。
定格消費電力(W)82全光束(Lm)12200トラスコ品番171-8398質量(kg)13(ケーブル除く)長さ(m)10定格電圧(V)100コンセント個数2コンセント定格2P・15A・125V接地付定格周波数(Hz)50/60兼用照明装置15W直管形LEDランプ×4、22W上部灯×1芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT色温度(K)5000電線仕様引掛けコネクター付光源色昼白色電線仕様-太さ(mm2)2
スタンド式投光器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら