スタンド式投光器 :「200V 投光器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)
トライトLED投光器
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式 質量(kg)3.5 材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC セット内容簡易コントローラー 幅(mm)256 奥行(mm)138.3 高さ(mm)209 コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2 消費電力(W)50(全灯時) 電源(V)AC100/200 標準消費電力料金(円/h)1.35 電源コード(m)1 保護等級IP66
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)