スタンド式投光器 :「アルミ鏡面仕上げ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
電源直結式(1)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)4
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-5~+35
消費電力(W)(100V/200V/242V)59.5
平均演色評価数(Ra)70
周波数50/60Hz共用
保護等級IP43
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
入力電圧100/200/242V共用
電球の種類LED
耐雷サージ6kV(コモンモード)
投光器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。