スタンド式投光器 :「投光器 LED」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電源直結式(1)
岩崎電気LED投光器 60Wタイプ
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)4 取付角度:エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)-5~+35 消費電力(W)(100V/200V/242V)59.5 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100/200/242V共用 電球の種類LED 耐雷サージ6kV(コモンモード)
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)