スタンド式投光器 :「水のう」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(4)
電池式(1)
電源コード式(3)
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・狭角40°の集光性で中距離照射 ・密封性に優れ防水性能はIP66を実現、防水性UP! ・防錆効果の高いボルトを採用
用途看板灯・壁面照射・倉庫・納屋・工場・駐車場・スポーツ施設 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)約7020(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約2 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約1.6 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×190×40 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140.4 発光色昼光色 光源LEDチップ×45個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)前後約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・清潔感のあるホワイトタブレット型 ・軽量・コンパクト ・ステー360°回転可能 ・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP65(生活防水) コード長さ(m)約2 仕様アース線あり 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 色温度(K)6000 保証期間1年 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GH36-1 充電式LED 36W スタンド型 バッテリー交換が簡単! GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)1.3(本体のみ) 全光束(Lm)3600 発光色昼光色(6000K) 角度調整範囲前後130~150°、左右360° 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約6~10 電源タイプ充電式 効率36W 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×36 防水保護等級防滴仕様 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LD-102T LED投光器 交流 AC電源 長方形 100W 広角 ワイド 2種ステー付属 防水 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・長方形の100W型投光器 ・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です ・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています ・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)100 全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約3.95 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×200個 芯数2 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 強化ガラス 広角120度 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 片面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 発光色昼光色(6000K±10%) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式片面発光タイプ 耐衝撃IK10
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YC100-NB 充電式LED 充電しながら使える 100W 最長19時間 三脚搭載可能 赤色灯付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き ・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用 ・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。 ・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能 ・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き ・充電式ではハイパワーの100W仕様 ・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質アルミ、PC、ABS 質量(kg)2.15(本体のみ) 全光束(Lm)11000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135 発光色昼光色 光源LEDチップ×12個 角度調整範囲前後150° 色温度(K)6500 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.2 バッテリー電圧(V)11.1 充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用 充電時間(時間)約2 電源タイプ充電式 モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅 効率100W 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 演色指数(Ra)>85 電球の種類LED 充放電回数(回)約500 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19 照射角度(°)120
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)585 高さ(mm)512.5 奥行(mm)71.8 消費電力(W)480 全光束(Lm)約76800 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 仕様アース線無し セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金、強化ガラス 使用温度範囲(℃)約-20~45 周波数(Hz)50/60兼用 角度(°)(ステー調整)180 本体質量(kg)1.75 入力電圧(V)AC85~265 平均演色評価数(Ra)80 ランプ効率(Lm/W)100 コード全長(m)約3 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)6000 LED色昼白色 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75 照射角度(°)約130
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM ・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ ・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。 ・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ! ・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.5 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約19330(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77 ランプ効率(Lm/W)70 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×336 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。 幅(mm)472 高さ(mm)444 奥行(mm)77 消費電力(W)400 全光束(Lm)約42000 入力電圧(V)AC85~265 使用場所屋内外 防水保護等級IP66 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

TP-W20M LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。 セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用) 材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様) 消費電力(W)240 全光束(Lm)約28000(1mあたり1400) 本体質量(kg)約3.9 適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト) 発光色昼光色(6000K±10%) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射方式裏表両面発光 耐衝撃IK10
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷