2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電池式(1)
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)(LEDパワー)45 使用場所屋外用 全光束(Lm)4500 電源タイプ充電式 セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格【充電器】AC-DC9V/2A 出力【USB】 5V/1A 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5 発光色昼白色 保護等級IP65(生活防水) バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah)6.6 バッテリー電圧(V)7.4 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V)AC100~240 充電時間(時間)約3~4 使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°)前後360 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×9 充放電回数(回)約500 照射角度(°)60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷