スタンド式投光器 :「ledライト マグネット付」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YC-05W 充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 全光束(Lm)3600 セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金 +鋼+PC 質量(g)1312(本体) 出力USB:AC-DC5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh) 角度調整範囲前後360° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 電源タイプ電池式 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
8,498 税込9,348
当日出荷