1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
DLSD3461500 2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ ヒロコーポレーション 動画あり
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。 セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚 材質ABS、アルミニウム合金 質量(g)700 電圧(V)3.7 寸法(幅W×高さH)(mm)310×160 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池) 光束(Lm)1500 使用場所屋内外兼用 使用時間(時間)約1~4 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷