1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(1)
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷