「電源タイプ」から絞り込む
保護等級IP65
消費電力100W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)845×738×880/1850mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ10000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥21,100
税込¥23,210
当日出荷
保護等級IP54(本体のみ)
消費電力18W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
寸法(mm)150×280×309mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ2000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)
消費電力27W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
寸法(mm)197×344×379mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ3000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
保護等級IP65
消費電力50W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)845×738×880/1850mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ5000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
薄型投光器
富士倉
税込¥3,628~
¥3,298~
昼光色 LED投光器
GLOBAL(日本グローバル照明)
税込¥153,780~
¥139,800~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。