保護等級IP65
消費電力100W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)845×738×880/1850mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ10000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥21,100
税込¥23,210
当日出荷
保護等級IP54(本体のみ)
消費電力18W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
寸法(mm)150×280×309mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ2000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
保護等級IP54(本体のみ)
消費電力27W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ)
寸法(mm)197×344×379mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ3000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
保護等級IP65
消費電力50W
コード長さ(m)5m
仕様防雨型(屋内・屋外兼用)
材質本体:スチール 保護ワイヤー:(鉄亜鉛メッキ) ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)845×738×880/1850mm
電源AC100V
電球LED球
色温度6500K
電線仕様VCT0.75×3心
配光角度(°)120°
明るさ5000ルーメン
演色指数(Ra)Ra83
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
口金E39
全光束(Lm)3000
電池寿命20,000時間
光色昼白色
防水性IP54
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。