スタンド式投光器 :「台車 軽量 折りたたみ」の検索結果
現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに
全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100
質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5
タイプ台車セット
出力(W)ランプ:150/300
種類ランプ:LED
径(Φmm)バルーン:720
電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3
電圧(V)100
全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760
全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726
保護等級IP65
ランプ全光束(Lm)28500/57000
使用場所屋内外
電球の種類LED
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。