スタンド式投光器 :「LED 200v」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。