スタンド式投光器 :「led投光器 100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5 付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2 質量(kg)5.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh 電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376 レンズワイド 色温度(K)6000 光源色昼光色 電池寿命約2000回 充電時間(時間)約8.5 電源タイプ充電式 使用場所屋内、屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.09MB) 防水性IPX5 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW) 電球の種類LED
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷