スタンド式投光器 :「キトウ」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
電源コード式(3)
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
電源タイプ電源コード式
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
芯数3
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋外
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
材質(パッキン)シリコンゴム
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。
トラスコ品番163-0095
材質/仕上ヘッド部:ナイロン66
質量(kg)2
色黒
高さ(mm)609
電源(V)100
消費電力(W)6
アズワン品番64-8621-26
明るさ(Lm)430
標準消費電力料金(円/h)0.12
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100~240
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
設置場所屋外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
設置場所屋外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。