スタンド式投光器 :「LED回路」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源タイプ」から絞り込む
電源コード式(3)
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
電源タイプ電源コード式
材質(本体)アルミニウム
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)
保護等級IP65
芯数3
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋外
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
材質(パッキン)シリコンゴム
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
設置場所屋外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム
電源(V)AC100~240
電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
電源タイプ電源コード式
設置場所屋外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。