スタンド式投光器 :「led チップ 種類」の検索結果
「電源タイプ」から絞り込む
充電式(1)
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類LED
特殊用途防沫
電源タイプ充電式
仕様COB LEDチップ使用
付属品コンセント用充電器
タイプ広角(120°)
色温度(K)5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×63.5×230(ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命約500回
防水仕様IP44(生活防水)
使用時間(時間)(HIGH)2、(LOW)4
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。