スタンド式投光器 :「投光器 白熱灯」の検索結果
LED一体型のパイプライトです。
定格AC100/200V兼用です。
100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。
連結した状態でも、個別に消点灯することができます。
白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明に
トラスコ品番238-9796
セット内容Φ50フック×2個
材質ポリカーボネート
全長(mm)1240
質量(kg)1.7
電源(V)100/200
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
スイッチあり
コード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3
本体寸法(mm)奥行51
本体寸法(mm)高さ51
本体寸法(mm)幅1240
アズワン品番65-1856-72
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。