スタンド式投光器 :「m110」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など
仕様アースあり、連結ケーブル付
材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー
質量(kg)5.3
色白
タイプ屋内・屋外兼用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)102
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.03
定格寿命(時間)球:50000
保護等級IPX5
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370
ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9
LED100W
連結数(可能)8台まで
サイズ(mm)W265×D265×H467
使用場所屋内、屋外
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料(0.99MB)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17200
電球の種類LED
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など
仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付
セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX
材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー
質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)
色白
タイプ屋内・屋外兼用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)102
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)1.03
定格寿命(時間)球:50000
保護等級IPX5
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370
ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9
LED100W
連結数(可能)8台まで
サイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料(0.86MB)
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)17200
比較水銀灯400Wクラス
1セット
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。