「電源タイプ」から絞り込む
充電式(11)
電池式(1)
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能
・バッテリーは1本からでも使用可能!
・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ
・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)1.3(本体のみ)
全光束(Lm)3600
発光色昼光色(6000K)
角度調整範囲前後130~150°、左右360°
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約6~10
電源タイプ充電式
効率36W
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×36
防水保護等級防滴仕様
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×300×160
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約6、LOW:約12
照射角度(°)120
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質耐腐食性アルミニウム
使用温度範囲(℃)-5~40
電圧(V)3.7
電源リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh
保護等級IP54
充電時間(時間)5
LEDCOB
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
照射距離(m)10
電球の種類LED
照射角度(°)110
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
付属品専用充電器
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)168×73×146
質量(g)930
消費電力(W)33
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 33Wチップ
バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式専用充電器(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)3100
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ充電式
使用電池リチウムイオン
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。
電球の種類LED
使用場所屋外
防水保護等級防水
防水性IP65
消費電力(W)10
電源タイプ充電式
全光束(Lm)1100
仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能
セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本
材質ABS+PC Anti-UV
寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5
ワイヤー長さ(m)3
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年
LEDランプSMD2835 55PSC
ソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン
動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード
放電方式USB:5.0V/1.0A
バッテリー容量(mAh)7200
充電方式DC::5.0V/1.0A
LED寿命(時間)3500
配光角度(°)90
動作温度範囲(℃)-20~50
感知距離(m)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など
付属品充電用ACアダプター
電源(V)DC12.6
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)
電源タイプ充電式
使用場所屋内外兼用
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
USBで充電可能な投光器。
点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)140×65×121.5
質量(g)466
消費電力(W)15
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 15Wチップ
バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式USBアダプター(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属
・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能!
・USB出力(5V/1A)機能付き!
・充電量が分かるインジケーター付き
・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池
・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩
・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します
・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに
電球の種類LED
消費電力(W)30
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
全光束(Lm)3600
セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金 +鋼+PC
質量(g)1312(本体)
出力USB:AC-DC5V 1A
電源AC充電:AC100V-240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48
発光色昼光色(6000K)
光源COB LEDチップ×1
バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)
角度調整範囲前後360°
点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力AC-DC5V 2A
電池寿命充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ電池式
照射角120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア
寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)
質量(g)1950
電源(V)リチウムポリマー電池 3.7
入力5V2A
保護等級IP54相当
色温度(K)4000/6000
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)700/1200/2000
光色暖色/白色
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5
付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
質量(kg)5.4
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
色温度(K)6000
光源色昼光色
電池寿命約2000回
充電時間(時間)約8.5
電源タイプ充電式
使用場所屋内、屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.09MB)
防水性IPX5
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)
電球の種類LED
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
適合三脚:S-001、S-01、S-02
タイプマルチ床スタンド
使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000
寿命約2000回
バッテリー電圧(V)12.8
点灯方式HIGH/LOW
光源色昼光色
充電電圧(V)(AC)100/200兼用
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)16000
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)球:約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820
電球の種類LED
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。