絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハタヤリミテッド(21)
  • 日動工業(20)
  • TRUSCO(16)
  • NEXcell(8)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 富士倉(4)
  • タイカツ(2)
  • ユニックス[照明](2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • キタムラ産業(1)
  • シャープ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • カメダデンキ(1)
  • サンピース(1)
  • 日機(1)
  • SUNWAY(サンウェイ)(1)
  • 若泉漆器(1)
  • 三共コーポレーション(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類HIDランプ(2)
  • 電球の種類レフランプ(29)
  • 電球の種類白熱電球(2)
電源タイプ
  • 充電式(12)
  • 電池式(1)
  • 電源コード式(49)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1500未満(10)
  • 1500~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(26)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(18)
  • 5000~6000未満(11)
  • 6000~7000未満(7)
  • 7000~8000未満(2)
  • 8000~9000未満(2)
  • 10000~20000未満(8)
  • 20000~30000未満(2)
  • 30000~40000未満(3)
  • 50000以上(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(32)
  • 設置場所屋外(66)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(25)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(13)
  • 50~60未満(23)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • その他(3)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・その他
防水性能
  • その他(1)
  • 耐水(3)
  • 防噴流(37)
  • 防水(2)
  • 防沫(7)
  • 防浸(1)
  • 防滴(1)
  • 防雨(13)
その他・耐水・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・防雨
コード長さ(m)
  • 0.3(7)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(51)
  • 10(26)
0.3・1・1.5・2・3・5・10
芯数
  • 2芯(23)
  • 2芯・3芯兼用(17)
  • 3芯(19)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
HIDランプ
HIDランプ(2)
LED
LED
レフランプ
レフランプ(29)
白熱電球
白熱電球(2)
LED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 5500Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)2.4電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400保護等級IP65芯数3(2芯3芯兼用プラグ)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110電源タイプ電源コード式使用場所室外LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110明るさ(Lm)5500取扱説明書(0.8MB)演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83
LED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】屋内屋外兼用アイリスオーヤマ
5,988税込6,587
1台
当日出荷
【E26/E39】【コード5m】【IP54】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。ナチュラル/ブラッククランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)AC100保護等級IP54色温度(K)6500寿命光束維持時間:20000時間電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外配光角度(°)約120光色昼光色関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)電球の種類LED
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマLEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
水銀灯型LED30W 富士倉水銀灯型LED30W富士倉(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
水銀灯型LED電球 富士倉水銀灯型LED電球富士倉
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LED
LEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用 アイリスオーヤマLEDクランプライトAC式 7500lm 屋外屋内兼用アイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
【消費電力60W】【明るさ7500lm】【IP65】【VCTケーブル5m】 固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLEDワークライトです。 防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート質量(g)2500電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456保護等級IP65色温度(K)5000定格入力電流(A)0.63保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm電球の種類LED
20W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド20W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式EARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水
LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応 SUNWAY(サンウェイ)LEDマルチライト プロ仕様 作業灯 キャンプ用 アウトドア 防雨 IP65 フック付 RoHS対応SUNWAY(サンウェイ)(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン防雨仕様で環境を選ばず設置可能アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強いクランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
充電式LED フラットスタンドライト 10W 日動工業充電式LED フラットスタンドライト 10W日動工業
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)質量(g)495消費電力(W)10電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127レンズワイド保護等級IPX3色温度(K)6000照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6寿命約500回、球:30000時間使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45点灯方式HIGH/LOW/点滅光源色昼光色充電時間(時間)8電源タイプ充電式使用場所屋内外ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100演色指数(Ra)82定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応 TRUSCO投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応TRUSCO
4,398税込4,838
1台
当日出荷
投光器用の三脚スタンドです。RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番855-1542適合機種RTLEシリーズ(バイス不要)材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)690~1180本体寸法(mm)(収納時)幅100×奥行100×高さ6002018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LED
AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴
LED充電式小型ライト NEXcellLED充電式小型ライトNEXcell
7,598税込8,358
1台
6日以内出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。付属品ACアダプター・USBケーブル材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126黄色質量(g)460使用温度範囲(℃)-20~55角度(°)発光角度:120充電時間(時間)6電源タイプ充電式明るさ(Lm)750RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54調光方式二段階調光式電球の種類LED連続点灯時間(時間)6
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
日動工業 LED作業灯 日動工業日動工業 LED作業灯日動工業
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
LEDアルカリ電池式小型ライト NEXcellLEDアルカリ電池式小型ライトNEXcell
4,998税込5,498
1台
当日出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。 グリップ180度可動!スタンドにも使えます。 耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。 強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途夜間の軽作業に。材質黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR寸法(mm)172×46×126黄色質量(g)470使用温度範囲(℃)-20~55電源単三アルカリ電池×4(別売)角度(°)発光角度:120電源タイプ電池式RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54連続点灯時間(時間)5~6
高輝度作業用LED投光器 カメダデンキ高輝度作業用LED投光器カメダデンキ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
バラストレス水銀灯500W相当の明るさ 光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置 屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
寸法(mm)145×320×310質量(g)1400定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)10プラグ2P色温度(K)5700寿命40000時間使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水性IP65(防雨型)演色指数(Ra)80電球の種類LED
エコビック投光器50W 日動工業エコビック投光器50W日動工業
31,980税込35,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)95~265グリーン購入法適合入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
45W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド45W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新型45WLED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ。
設置場所屋外
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
エコマルLED AKALOOKエコマルLEDAKALOOK
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい材質アルミ合金長さ(mm)【万力】350定格電圧(V)AC100~265角度(°)発光:120定格寿命(時間)35000周波数50/60共用保護等級IP65相当電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)芯数3LED色昼光色保証期間1年間(修理対応不可)電源タイプ電源コード使用場所屋内外演色指数(Ra)80電球の種類LED
充電式LED吊り下げ灯(屋外用) ハタヤリミテッド充電式LED吊り下げ灯(屋外用)ハタヤリミテッド
20,980税込23,078
1台
当日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場工場など付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグトラスコ品番120-0501本体寸法(mm)奥行185本体寸法(mm)高さ220色温度(K)5000本体寸法(mm)幅185充電時間(時間)約6~7設置場所屋外LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900電球の種類LED最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
小型投光器 シャープ小型投光器シャープ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
LED投光器
用途広角配光で周囲を明るく照らしますアルミダイカスト(シルバー塗装)消費電力(W)33~34ケーブル長(m)1.5保護等級IP65芯数3芯色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6電源タイプ電源コード式定格電源AC100-242V光束(Lm)器具:5400使用場所屋外型LED寿命(時間)60000動作温度範囲(℃)-30~40電球の種類LED
TRAD クランプ式LED投光器 三共コーポレーションTRAD クランプ式LED投光器三共コーポレーション
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明]ユニックス LED投光器 400W 39800lm ナイター 夜間 練習ユニックス[照明]
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス消費電力(W)400明るさ(W)400ケーブル長(m)5本体質量(kg)9.6入力電圧(V)AC85~265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×420×70保護等級IP66機能角度調節可能チップ数LED:800個使用場所屋外明るさ(Lm)39800電球の種類LED
LED投光器 グリーンクロスLED投光器グリーンクロス(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。仕様バイス部サイズ(mm):300全長(mm)350直径(Φmm)200消費電力(W)50定格電圧(V)100発光色昼白色保護等級IP65有効幅(mm)100使用場所屋外型電球の種類LED50W
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式
LEDエコビック投光器40W サンピースLEDエコビック投光器40Wサンピース
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40定格電圧(V)100電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外定格光束(Lm)5560電球の種類LED
LED投光器用 50W LED球 TRUSCOLED投光器用 50W LED球TRUSCO
449税込494
1個
当日出荷
充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト バイス付アームセットタイプハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
電源タイプ充電式トラスコ品番754-7625質量(kg)1.9電球の種類LED
100W型軽便LED投光器 (屋外用) ハタヤリミテッド100W型軽便LED投光器 (屋外用)ハタヤリミテッド
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
明るさは変わらず全光束15000Lm!高輝度・高効率90W LED光源でしっかり照らします。前モデルと比べて61mm薄くなってさらにコンパクトに!発光面がコンパクトなので広範囲ではなくスポット的に照らしたい時に最適です!バイス(ツカミ幅98mm)付です。金属製ガードネット付きです。落下防止用ワイヤー付きです。2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付です。背面には照明点灯スイッチ付です。(GLV-105KSW型のみ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。
質量(kg)3.7消費電力(W)90定格電力(W)90(50/60Hz兼用)定格電圧(V)100(50/60Hz兼用)全光束(Lm)15000電線長さ(m)5光源100W型・高輝度LED芯数3電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×3C(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習 ユニックス[照明]ユニックス LED投光器 200W 28000lm ナイター 夜間 練習ユニックス[照明]
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
50/60HZ兼用
用途ケーブル5m付属品ラバーベース・レンチ・保証書・取り扱い説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラスケーブル長(m)5入力電圧(V)AC85~265保護等級IP66機能角度調節可能使用場所屋外明るさ(Lm)28000電球の種類LED
エコビック LED投光器20W 5m(アース無) 日動工業エコビック LED投光器20W 5m(アース無)日動工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8定格電圧(V)AC100口金E26定格電流(A)0.31全光束(Lm)1290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア適合電線(mm2)VCT0.75×2芯電線仕様-長さ(m)5仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外アース端子なし防水仕様IPX3LED寿命(時間)約15000入力電圧範囲(V)AC90~110演色指数(Ra)Ra84電球の種類LED
70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用ハタヤリミテッド
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用質量(kg)3.3摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付寸法(三脚取付部)Φ6定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)70(50/60Hz共用)全光束(Lm)8400電線長さ(m)5光源70W高輝度LED芯数2電線仕様VCT0.75mm電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED
エコビックLED投光器20W 日動工業エコビックLED投光器20W日動工業
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に仕様アース:〇付属品バイス(08159:V-60S)材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LED
クランプ式投光器