クランプ式投光器 :「使用中 ライト」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。
非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)
省エネ25W白色LEDを採用しています。
LED寿命は約40000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。
電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)
用途非常時・避難経路の明かりの確保に
仕様二重絶縁構造
トラスコ品番158-9926
質量(kg)1.9
電圧(V)100
定格100V・25W・50/60Hz
電線長さ(m)5
機能非常灯
照明装置25W白色LED
色温度(K)5000(昼白色)
電線仕様VCT 0.75ヘイホウミリメートル×2C
寿命球:約40000時間
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-13
コンセント連結用コンセント1個付
点灯時間バッテリー:約90分
標準消費電力料金(円/h)0.68
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。
トラスコ品番183-0298
質量(kg)2.3
タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT
充電時間(時間)約7
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-12
LED寿命(時間)球:約40000
電球の種類LED
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。