クランプ式投光器 :「移動式 投光器」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式でも長く、明るく、安全に点灯!。360度全方位を照射できる60W LED照明です。移動台車に照明とバッテリーが搭載可能なのでどこでも楽に持ち運べます。発火・爆発が起こりにくい! リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しております。3段まで段積み収納可能です。灯体はスタンドから外して、引掛けて使用することができます。持ち運びに便利な照明用収納バッグ付です。灯体の他、付属のケーブル類も入れられます。モニターでバッテリー残量、残り時間などが確認できます。バッテリーを安全に固定できます。支柱内にダンバーを内蔵しています。
仕様電池:定格12.8V、42000mAh、リン酸鉄リチウムイオン電池 質量(kg)19 全光束(Lm)ターボ時:8000/Hi時:4000/Low時:2000 光源60W高輝度LED 充電時間(時間)約7.5 関連資料(2.71MB) 点灯時間(時間)ターボ時:連続約9/Hi時:連続約18/Low時:連続約36
1台
439,800 税込483,780
4日以内出荷