9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
レフランプ
レフランプ(5)
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 耐水性防雨タイプ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。 芯数2 電線仕様VCT0.75×2C 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LE-3005KD 300W LED投光器 サンフラワーライト ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤLED照明最高照度の全光束36,600Lm。多彩な取り付け方法(単管クランプ・バイス・三脚スタンド)。屋外用防雨型のIP65相当。アースピンの接続状態が目視確認できるオレールプラグ。用途によって明るさを変えられる無段階調光ボリューム付。万一の落雷も安心、サージプロテクタ標準装備。単管クランプ・継手アダプター標準付属。万一の落雷にも安心、サージプロテクタ標準付属。照明方向360度変更可能。汚れが拭き取れる前面照明カバー&ガードネット標準付属。100V/200V兼用モデル。工場出荷時は100V用となっております。
質量(kg)8 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 ケーブル長(m)5(灯体-調光ボックス間)、1(調光ボックス-プラグ間) 寸法(Φmm)27(三脚取付部) 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)36600 芯数3芯 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65相当 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED ケーブルサイズ(mm2)VCT0.75(灯体-調光ボックス間)、VCT1.25(調光ボックス-プラグ間)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

ハタヤリミテッド作業灯
安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
定格電圧(V)100 付属品電球 1個 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番851-3902 質量(kg)1.44 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3900 質量(kg)1.86 芯数2
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)10 トラスコ品番851-3904 芯数2芯・3芯兼用
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

電源接続時は常時バッテリーを充電し、停電時に内蔵バッテリーにより約90分点灯するので、非常時や避難経路の明かりの確保に最適です。非常灯用バッテリー内蔵です。(11.1V 2600mAhリチウムイオン電池)省エネ25W白色LEDを採用しています。LED寿命は約40000時間です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。照明ON/OFFスイッチ付なので、通常のバッテリーライトとしても使用できます。電源接続時は常時充電します。(充電時間/約7時間)100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途非常時・避難経路の明かりの確保に。 トラスコ品番183-0298 質量(kg)2.3 タイプ100~200V電気配線接続工事対応タイプ 電線長さ(m)5 色温度(K)5000 電線仕様VCT 充電時間(時間)約7 設置場所屋外 アズワン品番64-4653-12 LED寿命(時間)球:約40000 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷