クランプ式投光器 :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4 質量(kg)14.9 摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付 定格電圧(V)100(1灯あたり) 定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり) 定格消費電力(W)30(1灯あたり) 全光束(Lm)3600 電線長さ(m)灯体:5 照明装置100V・30W高輝度LED×2灯 芯数3 電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 アズワン品番67-7984-52 電球の種類LED
1式
97,980 税込107,778
6日以内出荷

ハタヤリミテッド防災用40WLED作業灯セット
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)40(1灯あたり) 口金E39 外径(Φmm)215 全光束(Lm)4700(×2灯) 電源コード(m)5 電線長さ(m)5 照明装置100V 40WLEDランプ×2灯 コード183-0287 色温度(K)5000 電線仕様VCT 使用場所屋外用防雨型 アズワン品番64-4653-47 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)2.16
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷