2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭
RoHS
・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
用途0 適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L セット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個 材質アルミニウム合金 質量(g)約150 寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径ΦM6
1本
899 税込989
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング