2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(2)
消費電力8.2W 全光束(Lm)810ルーメン 仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。 電圧100V 口金E26 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。 LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。 電源投入ですぐに明るく点灯 CO2排出量を削減 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なので、どの方向に取り付けても水がたまりません。 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット プラグをコンセントに差し込むと点灯します。 三脚スタンド取付可能
定格消費電力(W)20 電球の種類LED 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)1650 コード長さ(m)5 エスコ品番EA814AA-2 寸法(mm)169×310×375 質量(kg)1.64 口金E26 入力電圧(V)AC100~240 色温度(K)5000 電線仕様ソフトンケーブルVCT 0.75mm2×2心 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 光色昼光色相当 ビーム角度(°)110 クランプ寸法(mm)76.5
1個
28,400 税込31,240
8日以内出荷