「電球の種類」から絞り込む

HIDランプ(1)

LED(2)

レフランプ(2)
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39
仕様防雨プラグ付
定格電圧(V)100
電線仕様VCT 0.75(mm2)
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)105
使用場所屋内・屋外
電球の種類水銀灯
特殊用途防雨
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。