クランプ式投光器 :「充電式投光器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×4本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-18 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970 タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF バッテリーリチウムイオン電池18650×6本 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約3.5 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 アズワン品番64-9675-19 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷