クランプ式投光器 :「耐衝撃」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600
電源コード(m)3
タイプ広角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
角度(°)110
芯数3
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:1700、LOW:600
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×4本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-18
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
明るさ(Lm)HIGH:2600、LOW:970
タイプ広角
角度(°)110
モード切替HIGH・LOW・OFF
バッテリーリチウムイオン電池18650×6本
色温度(K)6000
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約3.5
LED【チップ】SMD
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)2200
アズワン品番64-9675-19
使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10
バッテリー寿命約500回
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。