クランプ式投光器 :「作業用 LED」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)100 設置場所屋外 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2 寸法(mm)249×467×448 質量(kg)4.4 定格電圧(V)100 口金E39 定格電流(A)1 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)133 使用電線VCT 0.75mm×3芯 プラグ形状アース付きポッキンプラグ 光色昼白色 グリーン購入法適合
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るさ(Lm)750 セット内容ACアダプター 高さ(mm)127 質量(g)495 色温度(K)6000 寿命50000 電球の種類LED
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に 仕様アース:〇 付属品バイス(08159:V-60S) 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール 質量(kg)1.4 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 消費電力(W)18.8 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)LED:20 口金E26 定格電流(A)0.31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45 防水性IPX3 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C) 質量(g)495 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh 電力(W)LED:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127 レンズワイド 保護等級IPX3 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6 寿命約500回、球:30000時間 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色昼光色 充電時間(時間)8 ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)48 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)6850 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)1.3 照射角度(°)170
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5028 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 グレー 電圧(V)100 消費電力(W)21 口金E26 コード長さ(m)10 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-8403-61 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)2780 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5032 アズワン品番64-8403-67 電球の種類LED
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5026 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)1.6 グレー 電源(V)100 口金E26 最大口開き(mm)60 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-57 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)0.57 照射角度(°)170
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。 トラスコ品番195-5033 アズワン品番64-8403-66 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに トラスコ品番195-5030 セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.8 グレー 電源(V)100 口金E39 最大口開き(mm)95 色温度(K)5000 電線仕様VCT0.75 電源タイプ電源コード式 アズワン品番64-8403-58 LED寿命(時間)50000 防水性防雨 標準消費電力料金(円/h)1.13 照射角度(°)170
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309 レンズワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21700 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

連結できる!広範囲を明るく照らす!仮設照明やイベントなどに!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。電線の長さは10m、コード先端はポッキンプラグです。8台まで連結ができます。
質量(kg)15.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)169 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.72 全光束(Lm)26600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008 適合電線(mm2)VCT2.0×2芯 電線仕様-長さ(m)10 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 LED170W 電源タイプAC100V 連結数可能台数:8台まで アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約50000 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra73 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.5 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:208/200V:200 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V) LED200W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)33500 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯1000Wクラス
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)8.1 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V) LED300W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃2G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)52000 耐震性(クラス)S2 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)8 タイプ電源装置一体型 消費電力(W)100V:310/200V:300 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V) LED300W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃2G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)52000 耐震性(クラス)S2 比較メタルハイド1000Wクラス
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 光源色昼白色(5000K) 電源タイプ電源コード式 照射角ワイド
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)42、(200V)41 定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1930 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)90~240 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
定格光束(Lm)5560 照射角ワイド 光源色昼白色(5000K) 電圧(V)AC100 付属品バイス(球付属) 消費電力(W)40 電球の種類LED 使用場所屋外 電源タイプ電源コード式
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)470 定格電圧(V)AC200 口金E26 定格電流(A)2.25 全光束(Lm)6400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.3 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ切放し 色温度(K)2800 使用環境温度(℃)-20~50 アース端子あり 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約2000 入力電圧範囲(V)AC200±10%
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷